SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 スチール ボア30 全長75mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:30●動定格荷重:62000N●静定格荷重:116000N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4692
注文コード
67038005
品番
SIL 30 ES
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径:30●動定格荷重:62000N●静定格荷重:116000N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4692
アズワン品番
65-7890-14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方