ロッド端 スチール ボア32 全長72.1mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67038014 品番SIQG 32 ES
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●内径:32●動定格荷重:65500N●静定格荷重:100000N●全体長さ:72.1mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4710 アズワン品番65-7886-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする