※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア15.88mm 全長85.73mm UNF Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67038039 品番POSB10L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

オスロッドエンド 5/8 ボア 5/8 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:15.88mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:26.7kN●全体長さ:85.73mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2583 アズワン品番65-7968-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする