※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア6mm 全長45mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67038084 品番POS 6L
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オスロッド - エンド 6 mm ボア M6 x 1.0 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:6mm●動定格荷重:3.2kN●静定格荷重:4.8kN●全体長さ:45mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2457 アズワン品番65-7969-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする