※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア9.52mm 全長53.98mm UNF Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67038100 品番PHSB6
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:9.52mm●動定格荷重:8.2kN●静定格荷重:18.2kN●全体長さ:53.98mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2555 アズワン品番65-7968-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする