TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 同軸コネクタ
ワッシャ ロックワッシャ 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
67038276
品番
1-329632-2
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
TE Connectivity 1-329632-2RF コネクタのハードウェアタイプ:ロックワッシャ、ボディめっき素材:ニッケル、:BNC コネクタ、パッケージ方法:ボックス及びカートン
仕様
●表面処理:ニッケル●種類:BNC●材質:リン酸銅●種類:ワッシャ●併用可能製品:BNCコネクタ●コード番号:186-5002
アズワン品番
65-7711-35