BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 機構部品(電子部品)
BIVARの 機構部品(電子部品)その他関連用品
黄 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67041478
品番
RHD-0900-3500-F9PZY67PR
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:黄●コード番号:233-2675
アズワン品番
65-7230-14