可変式スラブ電気泳動装置 シングル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67041670 品番BE-150
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

プレートサイズ 160×160〜300mm
上部バッファ槽が上下に移動でき泳動プレート最長300mmHまで使用可能
プレートパッキングサイドシーリング方式によりゲル両端もシャープな分離(付属プレート使用時)

仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×泳動距離120〜260×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160〜300●外寸(mm):幅235×奥行212×高340●バッファ量(mL):上部槽270/下部槽210合計480●重量(g):1,500 アズワン品番65-9539-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする