林製紙
林製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
林製紙の トイレットペーパー
華のおもてなし 2RW 1箱 60パック入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60パック)
注文コード
67041679
品番
2125
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
贈答用トイレットペーパー2本包装
ピンクのロールカラーで、華の香りのダブルタイプトイレットペーパー。2ロールなので景品にもおすすめ。
仕様
●105mm幅27.5m巻×2本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:ピンク●香り:華の香り●芯有●再生紙●単品サイズ:幅206mm×奥行103mm×高さ105mm●入数:1箱(60パック)●箱サイズ:520×590×440(mm)
アズワン品番
65-9645-85