仕様●サイズ(mm):約1100×1000×60●材質:マット/ポリエステル・綿・ナイロン、中材/POE●送風レベル:強・弱の切り替え可能●タイマー機能付き:6・9・12時間&自動モード9時間(強15分⇒弱75分のループ)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:2.6W●電源ケーブル長:1.25m●重量:約2.5kg(アダプター含まず)●付属品:接触冷感シーツ、ACアダプター●洗濯方法:洗濯可(シートのみ)●※洗濯の際はファンを取り外してください。●※3次元ファイバーは水洗いをお願いします。
アズワン品番7-7274-01