曜日別特売
PXPTPU12FIM04TCL010PUR 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入 BULGIN 67042948

丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント パネルマウント 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード67042948品番PXPTPU12FIM04TCL010PUR
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント, パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●シリーズ:M12●コード番号:204-8107アズワン品番65-7582-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする