曜日別特売
PXPPVC12TSFM04AFBIFB 丸型コネクタ用アダプタ チーズ BULGIN 67044524

丸型コネクタ用アダプタ チーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8089注文コード67044524品番PXPPVC12TSFM04AFBIFB
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能

仕様●終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8089アズワン品番65-7532-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする