ITT CANNON
ITT CANNONの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ITT CANNONの 絶縁キャップ
ITT CANNONの 標準絶縁キャップ
基板コネクタコンタクト 4 極 5.08mm PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67044637
品番
192991-0230
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:受付可能●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:基板ピン●シリーズ:TSTRECT●シリーズ番号:192991-0230●コード番号:237-4189
アズワン品番
65-7781-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表