SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67044874
品番
SFM-105-02-S-D-LC-P-TR
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1672
アズワン品番
65-7620-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表