SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 46個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(46個)
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1336
注文コード
67044908
品番
FC1-10-02-T-WT
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(46個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1336
アズワン品番
65-7705-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表