曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSW-105-22-G-D-VS 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入 SAMTEC 67045066

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(42個)
注文コード
67045066
品番
SSW-105-22-G-D-VS
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)値下げ
23,980

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様
●入数:1チューブ(42個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9136
アズワン品番
65-7603-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする