曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
SSW-105-22-S-D-VS 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC 67045100

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
67045100
品番
SSW-105-22-S-D-VS
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)値下げ
1,198
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9139
アズワン品番
65-7693-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする