SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 156 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 33個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
注文コード
67046195
品番
QFS-078-06.25-SL-D-A
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様
●入数:1トレイ(33個入り)●極数:156●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:QFS●コード番号:200-0510
アズワン品番
65-7544-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表