基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(27個) 注文コード67046265 品番SD-108-G-2
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 上の Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1942 アズワン品番65-7555-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする