SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(675個)
注文コード
67046466
品番
MMS-109-02-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(675個入り)●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-109-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1515
アズワン品番
65-7616-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表