曜日別特売
SLH-030-1.50-G-D-A 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 60 列 表面実装 SAMTEC 67046527

基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 60 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67046527品番SLH-030-1.50-G-D-A
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 30 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン

仕様●極数:2●行数:60●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-030-1.50-G-D-A●コード番号:227-1747アズワン品番65-7618-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする