Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)