基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 プレスフィット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67047069 品番LPHS-04-24-L-VP1-GP
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:プレスフィット●接続方向:ストレート●シリーズ:LPHS●コード番号:229-5095 アズワン品番65-7573-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする