SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67047455
品番
FCS8-30-01-L-S-A-TR
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0037
アズワン品番
65-7678-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表