曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ESQ-132-38-G-D 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67047647

基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047647
品番
ESQ-132-38-G-D
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)値下げ
2,498

Samtec ESQ シリーズ 2 列高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。電流定格: 5.7 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様
●極数:32●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6517
アズワン品番
65-7675-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする