HLE-102-02-G-DV-TR 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入 SAMTEC 67047805

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
67047805
品番
HLE-102-02-G-DV-TR
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8649
アズワン品番
65-7706-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする