SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 37個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(37個)
注文コード
67048067
品番
SOLC-110-02-L-Q-A
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 40 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様
●入数:1チューブ(37個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1557
アズワン品番
65-7699-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表