基板接続用ソケット 44 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67048268 品番SQW-122-01-L-D
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec 2 mm SQW シリーズは、高コスト効率で高耐久性のソケットを提供しています。このソケットは、テールに 0.25 μ m の金めっきコンタクトマットスズを使用して 44 ポジションになっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 3.8 A/ ピン

仕様●極数:44●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高い頑丈なソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●コード番号:208-1665 アズワン品番65-7614-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする