曜日別特売
SSQ-105-01-S-S 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 67048320

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67048320
品番
SSQ-105-01-S-S
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC

仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1563
アズワン品番
65-7677-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする