8/23より値下げ!現場を応援
HLE-105-02-L-DV-PE-BE 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 67048390

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67048390
品番
HLE-105-02-L-DV-PE-BE
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)値下げ
1,998

Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様
●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6698
アズワン品番
65-7696-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする