基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 4 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67048408 品番ADF6-50-03.5-L-4-2-A
参考基準価格(税別)¥9,910 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●極数:50●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7893 アズワン品番65-7725-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする