SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 60 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 90個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(90個)
注文コード
67048846
品番
QSH-030-01-H-D-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥273,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
2Samtec QSH シリーズの差動ペア / ライトアングルの高速アース面ソケットストリップです。0.50 mmピッチ ガイドポスト
仕様
●入数:1トレイ(90個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0550
アズワン品番
65-7561-75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表