基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード67048889 品番FS5-30-04.0-L-DV-TH-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、テールに 0.25 μ m 金めっきを施した 60 ポジションのコンタクトマットスズを採用しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1371 アズワン品番65-7626-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする