SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 64 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(52個)
注文コード
67048986
品番
QFS-032-04.25-L-D-DP-A
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
2Samtec QFS は、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源ソケットストリップです。最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様
●入数:1トレイ(52個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0503
アズワン品番
65-7563-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表