SLM-107-01-G-S 基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 67049047

基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67049047
品番
SLM-107-01-G-S
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec SLM シリーズ低プロファイルソケットストリップは、7 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●極数:7●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2181
アズワン品番
65-7566-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする