基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67049178 品番RSM-104-02-L-D
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

Samtec 1.27 mm マイクロ SMD ソケットは 8 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.1 A/ ピン

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:208-9150 アズワン品番65-7704-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする