8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 56個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(56個)
注文コード
67049266
品番
HLE-104-02-L-DV-PE
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(56個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8661
アズワン品番
65-7685-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表