基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード67049729 品番LSS-150-01-L-DV-A
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム

仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0338 アズワン品番65-7544-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする