WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
67050088
品番
653110131822
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8939
アズワン品番
65-7527-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表