基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 54個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(54個) 注文コード67050280 品番5499922-1
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm x 2.54 mm基板ヘッダ
2.54 x 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター / デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます

仕様●入数:1トレイ(54個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:189-5923 アズワン品番65-7778-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする