曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
QTH-060-04-F-D-A 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC 67050630

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
67050630
品番
QTH-060-04-F-D-A
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)値下げ
94,980

Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1892
アズワン品番
65-7555-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする