基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67050709 品番SHF-106-01-L-D-TH
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9406 アズワン品番65-7693-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする