基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード67050718 品番8-338728-2
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

TE Connectivity Micro-Match 産業用リボンケーブルコネクタは、12 ポジションのコネクタで、基板対基板コネクタシステムと統合されています。Micro-Match オスオンボードコネクタは、公称厚が 1.6 mm の基板にはんだ付けするように設計されています。インココアリボンケーブルコネクタヘッダタイプ - シュラウド付き コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ / ハウジングタイプ - プラグ

仕様●シリーズ:Micro-MaTch●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5504 アズワン品番65-7505-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする