WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9400
注文コード
67050736
品番
61301225721
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9400
アズワン品番
65-7497-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表