基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9272 注文コード67050745 品番61001221821
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9272 アズワン品番65-7496-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする