8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67050910
品番
691335510012
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1814
アズワン品番
65-7656-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表