基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 64個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(64個) 注文コード67051217 品番62501422021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3104 アズワン品番65-7536-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする