曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
EHF-108-01-F-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 SAMTEC 67051384

基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
67051384
品番
EHF-108-01-F-D-RA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)値下げ
759
仕様
●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0827
アズワン品番
65-7632-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする