SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 750個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(750個)
注文コード
67051838
品番
LSHM-110-02.5-L-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥403,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 〜 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0301
アズワン品番
65-7553-09
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表