基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67051899 品番610020243021
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 type:bottom エントリ 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:下口●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3138 アズワン品番65-7575-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする